Aperçu
Description du fabricant
7002-08-08 MJ-MBSPP DROIT
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Taille du filetage 21/2-14
- Style de fin 1Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésBSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
- FormeDROIT
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 1/2–14
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 11/2 BSPP, 1/2 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/4–16
- Type de taille End 21/2 BSPP, 1/2 JIC 37°
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Poids0.16 lb
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle britannique standard parallèle 1/2 po x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
- Longueur totale41.0
- Corps hexagonal27.0
- Série7002
- Profondeur du filetage9.93
- PlacageCR3
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Brennan Promotional CampaignBrennan Promotional Campaign
View Literature
Brennan Tube Fittings & AdaptersBrennan Tube Fittings & Adapters
View Literature
Brennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & AdaptersBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
View Literature
Motion Food-Bev Nickel-Plated Hydraulic Motors Stocked Case StudyMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
View Literature