7032-04-04

Brennan
7032-04-04

Nipple - 1/4 in Male Pipe Rigid x 1/4 in Male British Standard Pipe Parallel
N° D’ARTICLE MI00325138
N° MFR7032-04-04
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
7032-04-04

Nipple - 1/4 in Male Pipe Rigid x 1/4 in Male British Standard Pipe Parallel
N° D’ARTICLE MI00325138
N° MFR7032-04-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7032-04-04 MAMELON MP-MBSPP

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Taille du filetage 2
    1/4-19
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à NPTF, NPTF à BSPP
  • Forme
    DROIT
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 BSPP, 1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPP) 1/4–19
  • Type de taille End 2
    1/4 BSPP, 1/4 NPTF
  • Poids
    0.01 lb
  • Mot-clé de description
    1/4 in Male Pipe Rigid x 1/4 in Male British Standard Pipe Parallel
  • Longueur totale
    33.0
  • Corps hexagonal
    19.0
  • Série
    7032
  • Profondeur du filetage
    7.1
  • Placage
    CR3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif