7005-16-L28-36

Brennan
7005-16-L28-36

Adaptateur droit - 1 po mâle JIC 37° évasé x 28 mm mâle métrique
N° D’ARTICLE MI00325158
N° MFR7005-16-L28-36
Prix72.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
7005-16-L28-36

Adaptateur droit - 1 po mâle JIC 37° évasé x 28 mm mâle métrique
N° D’ARTICLE MI00325158
N° MFR7005-16-L28-36
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
Votre prix72.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BANDE 7005-16-L28-36 MJ-MBT

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Taille du filetage 2
    M36X2.0
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
  • Forme
    DROIT
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    28 mm
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°, M28
  • Extrémité 2 Filetage
    M36 x 2.0
  • Poids
    0.01 lb
  • Mot-clé de description
    1 po mâle JIC 37° évasé x 28 mm mâle métrique
  • Longueur totale
    45.6
  • Corps hexagonal
    38.0
  • Série
    7005_DIN LIGHT
  • Profondeur du filetage
    21.4
  • Placage
    CR3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif