Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Taille du filetage 2M36X2.0
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
- FormeDROIT
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2Métrique mâle
- Extrémité 2 Taille25 mm
- Type de taille de fin 13/4 JIC 37°, M25
- Extrémité 2 FiletageM36 x 2.0
- Poids0.01 lb
- Mot-clé de description3/4 po mâle JIC 37° évasé x 25 mm mâle métrique
- Longueur totale53.9
- Corps hexagonal38.0
- Série7005_DINEZ LOURD
- Profondeur du filetage15.5
- PlacageCR3
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation