FS2404-08-06

Brennan
FS2404-08-06

Adaptateur droit - Joint torique mâle à face plate 1/2 po. x 3/8 po. Tuyau mâle rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00325172
N° MFRFS2404-08-06
Price$9.53/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS2404-08-06

Adaptateur droit - Joint torique mâle à face plate 1/2 po. x 3/8 po. Tuyau mâle rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00325172
N° MFRFS2404-08-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FS2404-08-06

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate pour NPTF, joint torique NPTF à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16–16
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 FFOR, 3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Type de taille End 2
    1/2 FFOR, 3/8 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.13 lb
  • Mot-clé de description
    1/2 in Male Flat Face O-Ring x 3/8 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif