Motion
5652-04-04-04-04

Brennan
5652-04-04-04-04

Croix - Tuyau femelle rigide de 1/4 po x tuyau femelle rigide de 1/4 po x tuyau femelle rigide de 1/4 po x tuyau femelle rigide de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI00325193
N° MFR5652-04-04-04-04
Prix29.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5652-04-04-04-04

Croix - Tuyau femelle rigide de 1/4 po x tuyau femelle rigide de 1/4 po x tuyau femelle rigide de 1/4 po x tuyau femelle rigide de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI00325193
N° MFR5652-04-04-04-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5652-04-04-04-04-FG FP-FP-FP-FP CRO

Spécifications

  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Extrémité 3 Taille
    1/4 po
  • Style de fin 3
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 3 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Extrémité 4 Taille
    1/4 po
  • Style de fin 4
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 4 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Longueur
    1.4
  • Mot-clé de description
    1/4 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Female Pipe Rigid
  • Longueur totale
    1.76 po
  • Hauteur
    0.5
  • Diamètre total
    1/4 po
  • Poids
    0.24 lb, 0.2
  • Largeur
    2.3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif