Motion
5652-06-06-06-06

Brennan
5652-06-06-06-06

Croix - Tuyau femelle rigide de 3/8 po x tuyau femelle rigide de 3/8 po x tuyau femelle rigide de 3/8 po x tuyau femelle rigide de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00325203
N° MFR5652-06-06-06-06
Prix37.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5652-06-06-06-06

Croix - Tuyau femelle rigide de 3/8 po x tuyau femelle rigide de 3/8 po x tuyau femelle rigide de 3/8 po x tuyau femelle rigide de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00325203
N° MFR5652-06-06-06-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5652-06-06-06-06-FG FP-FP-FP-FP CRO

Spécifications

  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Extrémité 3 Taille
    3/8 po
  • Style de fin 3
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 3 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Extrémité 4 Taille
    3/8 po
  • Style de fin 4
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 4 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Mot-clé de description
    3/8 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Female Pipe Rigid
  • Longueur totale
    2.04 po
  • Diamètre total
    3/8 po
  • Poids
    0.33 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif