Aperçu
Spécifications
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Taille de lâextrĂ©mitĂ© 11/2 po
- Filetage de lâextrĂ©mitĂ© 1(NPTF) 1/2â14
- Style de fin 2Tuyau femelle rigide
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- ExtrĂ©mitĂ© 2 Filetage(NPTF) 1/2â14
- Extrémité 3 Taille1/2 po
- Style de fin 3Tuyau femelle rigide
- ExtrĂ©mitĂ© 3 Filetage(NPTF) 1/2â14
- Extrémité 4 Taille1/2 po
- Style de fin 4Tuyau femelle rigide
- ExtrĂ©mitĂ© 4 Filetage(NPTF) 1/2â14
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Longueur2.3
- Mot-clé de description1/2 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Female Pipe Rigid
- Longueur totale2.46 po
- Hauteur0.9
- DiamĂštre total1/2 po
- Poids0.55 lb, 0.6
- Largeur2.2
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, lâendroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, lâendroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur les moteurs hydrauliques Ă placage nickelĂ© Food-BevMotion a Ă©tabli un stock de moteurs plaquĂ©s, prĂ©parĂ©s avec des fiches Brennan et estampillĂ©s pour faciliter lâidentification du client.
Voir la documentation