Motion
5652-12-12-12-12

Brennan
5652-12-12-12-12

Croix - Tuyau femelle rigide de 3/4 po x tuyau femelle rigide de 3/4 po x tuyau femelle rigide de 3/4 po x tuyau femelle rigide de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI00325223
N° MFR5652-12-12-12-12
Prix106.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Brennan
5652-12-12-12-12

Croix - Tuyau femelle rigide de 3/4 po x tuyau femelle rigide de 3/4 po x tuyau femelle rigide de 3/4 po x tuyau femelle rigide de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI00325223
N° MFR5652-12-12-12-12

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix106.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5652-12-12-12-12-FG FP-FP-FP-FP CRO

Spécifications

  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Taille de l’extrĂ©mitĂ© 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrĂ©mitĂ© 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle rigide
  • ExtrĂ©mitĂ© 2 Taille
    3/4 po
  • ExtrĂ©mitĂ© 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • ExtrĂ©mitĂ© 3 Taille
    3/4 po
  • Style de fin 3
    Tuyau femelle rigide
  • ExtrĂ©mitĂ© 3 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • ExtrĂ©mitĂ© 4 Taille
    3/4 po
  • Style de fin 4
    Tuyau femelle rigide
  • ExtrĂ©mitĂ© 4 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • MatĂ©riel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Longueur
    1.3
  • Mot-clĂ© de description
    3/4 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Female Pipe Rigid
  • Longueur totale
    2.72 po
  • Hauteur
    3.3
  • DiamĂštre total
    3/4 po
  • Poids
    0.88 lb, 0.865
  • Largeur
    3.25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif