Aperçu
Spécifications
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1-1/2–11-1/2
- Style de fin 2Tuyau femelle rigide
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1-1/2–11-1/2
- Extrémité 3 Taille1-1/2 po
- Style de fin 3Tuyau femelle rigide
- Extrémité 3 Filetage(NPTF) 1-1/2–11-1/2
- Extrémité 4 Taille1-1/2 po
- Style de fin 4Tuyau femelle rigide
- Extrémité 4 Filetage(NPTF) 1-1/2–11-1/2
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1-1/2 in Female Pipe Rigid x 1-1/2 in Female Pipe Rigid x 1-1/2 in Female Pipe Rigid x 1-1/2 in Female Pipe Rigid
- Poids3.60 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation