Motion
5605-06-06-06-FG

Brennan
5605-06-06-06-FG

T - Tuyau femelle rigide de 3/8 po x tuyau femelle rigide de 3/8 po x tuyau femelle rigide de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00325326
N° MFR5605-06-06-06-FG
Prix21.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5605-06-06-06-FG

T - Tuyau femelle rigide de 3/8 po x tuyau femelle rigide de 3/8 po x tuyau femelle rigide de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00325326
N° MFR5605-06-06-06-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT 5605-06-06-06-FG FEMME
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 3
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 3 Taille
    3/8 po
  • Extrémité 3 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide de 3/8 po x tuyau femelle rigide de 3/8 po x tuyau femelle rigide de 3/8 po
  • Longueur totale
    2.04 po
  • Diamètre total
    3/8 po
  • Poids
    0.26 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif