Aperçu
- Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
- Construction en acier
- Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
- Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux
Spécifications
- Type d’adaptateurT-shirt
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1–11-1/2
- Style de fin 2Tuyau femelle rigide
- Extrémité 2 Taille1 po
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1–11-1/2
- Style de fin 3Tuyau femelle rigide
- Extrémité 3 Taille1 po
- Extrémité 3 Filetage(NPTF) 1–11-1/2
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Mot-clé de descriptionTuyau femelle rigide de 2,5 cm x tuyau femelle rigide de 2,5 cm x tuyau femelle rigide de 2,5 cm
- Longueur totale3.26 po
- Diamètre total1 po
- Poids1.25 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation