Motion
5604-04-04-04

Brennan
5604-04-04-04

T - Tuyau femelle rigide de 1/4 po x tuyau femelle rigide de 1/4 po x tuyau mâle rigide de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI00325441
N° MFR5604-04-04-04
Prix17.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5604-04-04-04

T - Tuyau femelle rigide de 1/4 po x tuyau femelle rigide de 1/4 po x tuyau mâle rigide de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI00325441
N° MFR5604-04-04-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5604-04-04-04-FG 4FP-4FP-4MP

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 3
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 3 Taille
    1/4 po
  • Extrémité 3 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Longueur
    2.3
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Mot-clé de description
    1/4 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Male Pipe Rigid
  • Longueur totale
    1.76 po
  • Hauteur
    1.2
  • Diamètre total
    1/4 po
  • Poids
    0.19 lb, 0.2
  • Largeur
    0.6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif