Motion
5602-02-02-02

Brennan
5602-02-02-02

T - Tuyau mâle rigide de 1/8 po x tuyau mâle rigide de 1/8 po x tuyau femelle rigide de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI00325545
N° MFR5602-02-02-02
Price$13.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5602-02-02-02

T - Tuyau mâle rigide de 1/8 po x tuyau mâle rigide de 1/8 po x tuyau femelle rigide de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI00325545
N° MFR5602-02-02-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT 5602-02-02-02-FG FEMME

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Style de fin 3
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 3 Taille
    1/8 po
  • Extrémité 3 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Longueur
    0.7
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Mot-clé de description
    1/8 in Male Pipe Rigid x 1/8 in Male Pipe Rigid x 1/8 in Female Pipe Rigid
  • Longueur totale
    0.78 po
  • Hauteur
    0.5
  • Diamètre total
    1/8 po
  • Poids
    0.65 lb, 0.1
  • Largeur
    1.3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif