Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPTF à NPTF
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 3/8–18
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 13/8 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/2–14
- Type de taille End 21/2 NPTF
- MatérielAcier
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Mot-clé de description3/8 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male Pipe Rigid
- Longueur totale1.1 po