Aperçu
- Filetages de tuyaux étanches
- Plaqué zinc
- Taille compacte
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Plaqué zinc pour une résistance à la corrosion.
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPTF à NPTF
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 3/8–18
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 13/8 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 3/4–14
- Type de taille End 23/4 NPTF
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.922 po
- Mot-clé de description3/8 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Male Pipe Rigid