2081-20-16S
Douille de réduction – 1 po femelle pour tuyau rigide x 1-1/4 po mâle pour tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00325837
N° MFR2081-20-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille de réduction – 1 po femelle pour tuyau rigide x 1-1/4 po mâle pour tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00325837
N° MFR2081-20-16S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2081-20-16S DOUILLE
  • Filetages de tuyaux étanches
  • Plaqué zinc
  • Taille compacte
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Plaqué zinc pour une résistance à la corrosion.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Type de taille End 2
    1-1/4 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre intérieur
    1.5 po
  • Mot-clé de description
    1 in Female Pipe Rigid x 1-1/4 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif