5406-06-04-SS

Brennan
5406-06-04-SS

Bague de réducteur - tuyau femelle rigide de 1/4 po x tuyau mâle rigide de 3/8 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00325885
N° MFR5406-06-04-SS
Prix25.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5406-06-04-SS

Bague de réducteur - tuyau femelle rigide de 1/4 po x tuyau mâle rigide de 3/8 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00325885
N° MFR5406-06-04-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5406-06-04-SS RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Type de taille End 2
    3/8 NPTF
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.05 lb
  • Mot-clé de description
    1/4 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Male Pipe Rigid
  • Longueur totale
    0.859 po
  • Diamètre total
    3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif