Motion
7004-12-12

Brennan
7004-12-12

Adaptateur droit - 3/4 po femelle britannique standard tuyau parallèle pivotant x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00325973
N° MFR7004-12-12
Prix30.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
7004-12-12

Adaptateur droit - 3/4 po femelle britannique standard tuyau parallèle pivotant x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00325973
N° MFR7004-12-12
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
Votre prix30.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7004-12-12 RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Taille du filetage 2
    3/4-14
  • Style de fin 1
    Raccord tournant parallèle de tuyau standard britannique femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion BSPP à JIC 37°
  • Forme
    DROIT
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 3/4–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 BSPP
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°
  • Poids
    0.37 lb
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant parallèle de tuyau standard britannique femelle 3/4 po x 3/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Longueur totale
    57.15
  • Corps hexagonal
    28.58
  • Série
    7004
  • Profondeur du filetage
    15.5
  • Placage
    CR3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif