Motion
5406-P-16

Brennan
5406-P-16

Plug - 1 in Male Pipe Rigid, (NPTF) 1–11-1/2 Thread, Steel, 1.36 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00326062
N° MFR5406-P-16
Prix18.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5406-P-16

Plug - 1 in Male Pipe Rigid, (NPTF) 1–11-1/2 Thread, Steel, 1.36 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00326062
N° MFR5406-P-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5406-P-16 BOUCHON DE TUYAU HEXAGONAL
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    1.36 po
  • Poids
    0.50 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide de 2,5 cm
  • Diamètre total
    1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif