5406-P-24

Brennan
5406-P-24

Bouchon - 1-1/2 po. Tuyau mâle rigide, (NPTF) Filetage 1-1/2–11-1/2 , acier, 1.57 po. Longueur totale
N° D’ARTICLE MI00326079
N° MFR5406-P-24
Prix32.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5406-P-24

Bouchon - 1-1/2 po. Tuyau mâle rigide, (NPTF) Filetage 1-1/2–11-1/2 , acier, 1.57 po. Longueur totale
N° D’ARTICLE MI00326079
N° MFR5406-P-24
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
Votre prix32.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5406-P-24 BOUCHON DE TUYAU HEXAGONAL
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    1.57 po
  • Poids
    0.88 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 1-1/2 po / 254 mm
  • Diamètre total
    1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif