Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/16-12
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesGH663
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau2.45 po
- Longueur4.05 po
- Longueur totale4.05 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC7991-1212S
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Taille hexagonale1.25 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.61 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur5.03 po
- Angle90 °
- Poids0.93 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.31 po