7007-06-L12-18

Brennan
7007-06-L12-18

Adaptateur droit - Raccord tournant femelle métrique 12 mm x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00326143
N° MFR7007-06-L12-18
Prix15.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
7007-06-L12-18

Adaptateur droit - Raccord tournant femelle métrique 12 mm x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00326143
N° MFR7007-06-L12-18
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
Prix15.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7007-6-L12-18 RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Taille du filetage 2
    M18X1.5
  • Style de fin 1
    Raccord tournant métrique femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion métrique à JIC 37°
  • Forme
    DROIT
  • Taille de l’extrémité 1
    12 mm
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    M12 Pivot
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°
  • Poids
    0.01 lb
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant femelle métrique 12 mm x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Longueur totale
    39.3
  • Corps hexagonal
    19.0
  • Série
    7007_DIN LIGHT
  • Profondeur du filetage
    7.0
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif