7007-08-L15-22

Brennan
7007-08-L15-22

Adaptateur droit - Raccord tournant femelle métrique 15 mm x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00326145
N° MFR7007-08-L15-22
Prix38.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
7007-08-L15-22

Adaptateur droit - Raccord tournant femelle métrique 15 mm x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00326145
N° MFR7007-08-L15-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix38.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7007-8-L15-22 RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Taille du filetage 2
    M22X1.5
  • Style de fin 1
    Raccord tournant métrique femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion métrique à JIC 37°
  • Forme
    DROIT
  • Taille de l’extrémité 1
    15 mm
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    M15 Pivot
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • Poids
    0.01 lb
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant femelle métrique 15 mm x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Longueur totale
    45.6
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Série
    7007_DIN LIGHT
  • Profondeur du filetage
    9.6
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif