Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/16-20
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Série de tuyaux compatiblesGH793
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.47 po
- Longueur2.64 po
- Longueur totale2.64 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5988-0404S
- Numéro CUP du fabricant678146057945
- CUP_NON678146057945
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Taille hexagonale0.56 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.17 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.94 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Poids0.80 lb
- Pression de service4500 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.80 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.25 po
- Extrémité 2 Taille0.250 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.81 po