Aperçu
Description du fabricant
FC5992-0808S RACCORD
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-16
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesGH793
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.52 po
- Longueur3.45 po
- Longueur totale3.45 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5992-0808S
- Numéro CUP du fabricant678146060587
- CUP_NON678146060587
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.39 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.52 po
- Angle90 °
- Poids0.45 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.45 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.88 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité