Aperçu
Description du fabricant
COUDE DE RUE 2089-2-4S
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Taille compacte
- Filetages de tuyaux étanches
- Plaqué zinc pour une résistance à la corrosion.
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPTF à NPTF
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/8–27
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 11/8 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/4–18
- Type de taille End 21/4 NPTF
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.332 po
- Mot-clé de description1/8 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Male Pipe Rigid
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité