Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAssemblage du raccord
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 5/16-12
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesGH793
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau2.79 po
- Longueur5.59 po
- Longueur totale5.59 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5992-1616S
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.82 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur3.14 po
- Angle90 °
- Poids1.64 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global1.64 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.50 po