Aperçu
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Taille compacte
- Filetages de tuyaux étanches
- Plaqué zinc pour une résistance à la corrosion.
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPTF à NPTF
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1-1/2–11-1/2
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Type de taille de fin 11-1/2 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1-1/2–11-1/2
- Type de taille End 21-1/2 NPTF
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.437 po
- Mot-clé de description1-1/2 in Female Pipe Rigid x 1-1/2 in Male Pipe Rigid