Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/2-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2793
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.85 po
- Longueur3.35 po
- Longueur totale3.35 po
- Numéro de catalogue du fabricantFJ9126-0808S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Taille hexagonale0.94 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.36 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.08 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Poids0.34 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Extrémité 2 Taille0.500 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.94 po