5503-08-08-FG

Brennan
5503-08-08-FG

Coude 45° - Tuyau femelle rigide 1/2 po x tuyau mâle rigide 1/2 po, acier
N° D’ARTICLE MI00326762
N° MFR5503-08-08-FG
Prix21.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5503-08-08-FG

Coude 45° - Tuyau femelle rigide 1/2 po x tuyau mâle rigide 1/2 po, acier
N° D’ARTICLE MI00326762
N° MFR5503-08-08-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5503-08-08-FG 8MP-8FP45

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Poids
    0.29 lb
  • Mot-clé de description
    1/2 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male Pipe Rigid
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre total
    1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif