5503-12-12-FG

Brennan
5503-12-12-FG

Coude 45° - Tuyau femelle rigide 3/4 po x tuyau mâle rigide 3/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI00326772
N° MFR5503-12-12-FG
Prix31.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5503-12-12-FG

Coude 45° - Tuyau femelle rigide 3/4 po x tuyau mâle rigide 3/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI00326772
N° MFR5503-12-12-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5503-12-12-FG 12MP-12FP45

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Type de taille End 2
    3/4 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Poids
    0.51 lb
  • Mot-clé de description
    3/4 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Male Pipe Rigid
  • Longueur totale
    2.35 po
  • Diamètre total
    3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif