5500-06-06-FG

Brennan
5500-06-06-FG

90° Elbow - 3/8 in Male Pipe Rigid x 3/8 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00326838
N° MFR5500-06-06-FG
Prix13.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5500-06-06-FG

90° Elbow - 3/8 in Male Pipe Rigid x 3/8 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00326838
N° MFR5500-06-06-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 5500-06-06-FG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Type de taille End 2
    3/8 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.18 lb
  • Mot-clé de description
    3/8 in Male Pipe Rigid x 3/8 in Male Pipe Rigid
  • Longueur totale
    1.22 po
  • Diamètre total
    3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif