5500-16-16

Brennan
5500-16-16

Coude 90° - tuyau mâle rigide de 2,5 cm x tuyau mâle rigide de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI00326875
N° MFR5500-16-16
Prix30.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5500-16-16

Coude 90° - tuyau mâle rigide de 2,5 cm x tuyau mâle rigide de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI00326875
N° MFR5500-16-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 5500-16-16-FG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Type de taille End 2
    1 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Hauteur
    1.2
  • Largeur
    2.7
  • Longueur
    2.7
  • Poids
    0.72 lb, 0.75
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide de 2,5 cm x tuyau mâle rigide de 2,5 cm
  • Longueur totale
    1.97 po
  • Diamètre total
    1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif