Motion
5404-06-04

Brennan
5404-06-04

Adaptateur droit -3/8 po tuyau mâle rigide po x 1/4 po tuyau mâle rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00327170
N° MFR5404-06-04
Prix6.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5404-06-04

Adaptateur droit -3/8 po tuyau mâle rigide po x 1/4 po tuyau mâle rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00327170
N° MFR5404-06-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5404-06-04 MAMELON HEXAGONAL
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF, 3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Type de taille End 2
    1/4 NPTF, 3/8 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.10 lb
  • Mot-clé de description
    3/8 in Male Pipe Rigid x 1/4 in Male Pipe Rigid
  • Longueur totale
    1.45 po
  • Diamètre total
    3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif