Motion
2083-20-20S
Hex Nipple - 1-1/4 in Male Pipe Rigid x 1-1/4 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00327279
N° MFR2083-20-20S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hex Nipple - 1-1/4 in Male Pipe Rigid x 1-1/4 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00327279
N° MFR2083-20-20S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2083-20-20S MAMELON HEXAGONAL
  • Filetages de tuyaux étanches
  • Plaqué zinc
  • Taille compacte
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Plaqué zinc pour une résistance à la corrosion.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre intérieur
    1.25 po
  • Mot-clé de description
    1-1/4 in Male Pipe Rigid x 1-1/4 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif