Motion
2083-24-24S
Hex Nipple - 1-1/2 in Male Pipe Rigid x 1-1/2 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00327291
N° MFR2083-24-24S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Hex Nipple - 1-1/2 in Male Pipe Rigid x 1-1/2 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00327291
N° MFR2083-24-24S

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2083-24-24S MAMELON HEXAGONAL
  • Filetages de tuyaux Ă©tanches
  • PlaquĂ© zinc
  • Taille compacte
  • Vaste sĂ©lection de styles et de tailles
  • PlaquĂ© zinc pour une rĂ©sistance Ă  la corrosion.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau mĂąle rigide
  • Les deux extrĂ©mitĂ©s du type de genre
    Homme Ă  homme
  • Style/type des deux extrĂ©mitĂ©s
    NPTF Ă  NPTF
  • Taille de l’extrĂ©mitĂ© 1
    1-1/2 po
  • Filetage de l’extrĂ©mitĂ© 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mĂąle rigide
  • ExtrĂ©mitĂ© 2 Taille
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 NPTF
  • ExtrĂ©mitĂ© 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • MatĂ©riel
    Acier
  • DiamĂštre intĂ©rieur
    1.5 po
  • Mot-clĂ© de description
    1-1/2 in Male Pipe Rigid x 1-1/2 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif