Motion
5404-24-24

Brennan
5404-24-24

Nipple - 1-1/2 in Male Pipe Rigid x 1-1/2 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00327292
N° MFR5404-24-24
Prix63.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Brennan
5404-24-24

Nipple - 1-1/2 in Male Pipe Rigid x 1-1/2 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00327292
N° MFR5404-24-24

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5404-24-24 MAMELON HEXAGONAL MP-MP
  • Les numĂ©ros de piĂšce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits Ă  partir de symboles qui identifient la sĂ©rie, la taille, le matĂ©riau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour rĂ©sister aux fortes impulsions et vibrations dans les systĂšmes Ă  vide et Ă  pression
  • Interchangeable et facile Ă  installer, sans outils spĂ©ciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau mĂąle rigide
  • Les deux extrĂ©mitĂ©s du type de genre
    Homme Ă  homme
  • Style/type des deux extrĂ©mitĂ©s
    NPTF Ă  NPTF
  • Taille de l’extrĂ©mitĂ© 1
    1-1/2 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Filetage de l’extrĂ©mitĂ© 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mĂąle rigide
  • ExtrĂ©mitĂ© 2 Taille
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 NPTF
  • ExtrĂ©mitĂ© 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Type de taille End 2
    1-1/2 NPTF
  • MatĂ©riel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Poids
    0.80 lb
  • Mot-clĂ© de description
    1-1/2 in Male Pipe Rigid x 1-1/2 in Male Pipe Rigid
  • Longueur totale
    2.61 po
  • DiamĂštre total
    1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif