Motion
2040-20-24S
Straight Adapter - 1-1/4 in Female Pipe Rigid x 1-1/2 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00327517
N° MFR2040-20-24S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Straight Adapter - 1-1/4 in Female Pipe Rigid x 1-1/2 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00327517
N° MFR2040-20-24S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 2040-20-24S

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Type de taille End 2
    1-1/2 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Mot-clé de description
    1-1/4 in Female Pipe Rigid x 1-1/2 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif