Motion
2040-32-32S
Adaptateurs droits Eaton Aeroquip série 2040 NPTF Hex fraisé/tuyau externe - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00327522
N° MFR2040-32-32S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Eaton Aeroquip série 2040 NPTF Hex fraisé/tuyau externe - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00327522
N° MFR2040-32-32S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 2040-32-32S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs droits
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à femme
  • Taille de l’extrémité 1
    2.000 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    2-11 1/2
  • Extrémité 2 Taille
    2.000 po
  • Extrémité 2 Filetage
    2-11 1/2
  • Détails supplémentaires
    Marine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1125 psi
  • Hauteur
    2.880 po
  • Largeur
    2.880 po
  • Longueur
    2.660 po
  • Poids
    1.97 lb
  • Longueur totale
    2.660 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif