Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Style/type des deux extrémitésNPTF à NPTF
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/8–27
- Style de fin 2Tuyau femelle rigide
- Extrémité 2 Taille1/8 po
- Type de taille de fin 11/8 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/8–27
- Type de taille End 21/8 NPTF
- MatérielAcier
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Mot-clé de description1/8 in Female Pipe Rigid x 1/8 in Female Pipe Rigid
- Longueur totale3/4 po