2060-5-5B
Raccord évasé SAE 45° pour adaptateurs droits Aeroquip série 2060
N° D’ARTICLE MI00327828
N° MFR2060-5-5B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord évasé SAE 45° pour adaptateurs droits Aeroquip série 2060
N° D’ARTICLE MI00327828
N° MFR2060-5-5B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2060-5-5B 45DEG ADAPTATEUR ÉVASÉ
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Angle
    180 °
  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-20
  • Numéro CUP du fabricant
    678146050373
  • Style de fin 2
    SAE 45
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2-20
  • Type de taille End 2
    1/2 po
  • CUP_NON
    678146050373
  • Matériel
    Laiton
  • Hauteur
    0.50 po
  • Largeur
    0.50 po
  • Longueur
    1.34 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Raccord évasé SAE 45° pour adaptateurs droits Aeroquip série 2060
  • Type de fin 1
    SAE 45
  • Type de fin 2
    SAE 45
  • Taille hexagonale
    0.5 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2060-5-5B
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Longueur totale
    1.34 po
  • Hexagonales
    0.5 po
  • Série
    Série 2060

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif