Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1SAE 45
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- Numéro CUP du fabricant678146050380
- Style de fin 2SAE 45
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Type de taille de fin 15/8 po
- Extrémité 2 Filetage5/8-18
- Type de taille End 25/8 po
- CUP_NON678146050380
- MatérielLaiton
- Hauteur0.63 po
- Largeur0.63 po
- Longueur1.50 po
- Poids0.09 lb
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionRaccord évasé SAE 45° pour adaptateurs droits Aeroquip série 2060
- Type de fin 1SAE 45
- Type de fin 2SAE 45
- Taille hexagonale0.625 po
- Numéro de catalogue du fabricant2060-6-6B
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale1.50 po
- Hexagonales0.625 po
- SérieSérie 2060