Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1SAE 45
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-14
- Numéro CUP du fabricant678146136060
- Style de fin 2SAE 45
- Extrémité 2 Taille1 1/16 po
- Type de taille de fin 11 1/16 po
- Extrémité 2 Filetage1 1/16-14
- Type de taille End 21 1/16 po
- CUP_NON678146136060
- MatérielLaiton
- Hauteur1.06 po
- Largeur1.06 po
- Longueur2.44 po
- Poids0.41 lb
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionRaccord évasé SAE 45° pour adaptateurs droits Aeroquip série 2060
- Type de fin 1SAE 45
- Type de fin 2SAE 45
- Taille hexagonale1.06 po
- Numéro de catalogue du fabricant2060-12-12B
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale2.44 po
- Hexagonales1.06 po
- SérieSérie 2060