Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs coudés
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-14
- Extrémité 2 Taille1-1/16 po
- Extrémité 2 Filetage1-1/16-14
- MatérielLaiton
- Hauteur2.160 po
- Largeur1.060 po
- Longueur1.590 po
- Poids0.65 lb
- Longueur totale1.590 po