Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Évasion femelle SAE 45°
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion SAE 45° à Évasion SAE 45°
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 3/4–16
- Style de fin 2Évasion de la SAE 45° mâle
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 11/2 SAE 45°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/4–16
- Type de taille End 21/2 SAE 45°
- MatérielLaiton
- Mot-clé de description1/2 cas de poussée SAE 45° femelle x 1/2 cas de poussée SAE 45° mâle