2706-04-04

Brennan
2706-04-04

Adaptateur droit pour cloison - 1/4 po. Tuyau mâle rigide x 1/4 po. mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00327991
N° MFR2706-04-04
Prix8.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2706-04-04

Adaptateur droit pour cloison - 1/4 po. Tuyau mâle rigide x 1/4 po. mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00327991
N° MFR2706-04-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2706-04-04 RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°, 1/4 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.08 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 1/4 po. x 1/4 po. mâle JIC 37° évasé
  • Longueur totale
    2.04 po
  • Diamètre total
    1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif