15.063-8-6
Adaptateur droit de scellage USA - Siège mâle métrique 24° tubes 14 mm x 3/8 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00328007
N° MFR15.063-8-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit de scellage USA - Siège mâle métrique 24° tubes 14 mm x 3/8 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00328007
N° MFR15.063-8-6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
15.063-8-6 ADAPTATEUR ÉVASÉ MÉTRIQUE 37DEG
  • Résistance aux vibrations
  • Plusieurs millimètres (mm) par 0.03937 pour obtenir des pouces
  • Peut également être utilisé pour la réparation de tubes métriques
  • Fournit un adaptateur pour convertir un tuyau métrique en JIC 37⁰ permettant l'utilisation de tuyaux et de raccords d'extrémité standard.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Siège de tube métrique mâle 24°
  • Taille de l’extrémité 1
    14 mm
  • Filetage de l’extrémité 1
    M14 x 1.5
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion de compression vers le JIC 37° mâle
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre intérieur
    0.6089 po
  • Mot-clé de description
    Siège mâle métrique à tube 24° x 3/8 po 14 mm, mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif