Aperçu
- Peut également être utilisé pour la réparation de tubes métriques
- Plusieurs millimètres (mm) par 0.03937 pour obtenir des pouces
- Résistance aux vibrations
- Fournit un adaptateur pour convertir un tuyau métrique en JIC 37⁰ permettant l'utilisation de tuyaux et de raccords d'extrémité standard.
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Siège de tube métrique mâle 24°
- Taille de l’extrémité 122 mm
- Filetage de l’extrémité 1M26 x 1.5
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- Style/type des deux extrémitésÉvasion de compression vers le JIC 37° mâle
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.391 po
- Mot-clé de descriptionSiège mâle métrique à tube 24° x 3/4 po 22 mm, mâle JIC 37° évasé