Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs droits
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Filetage de l’extrémité 1M30 x 2.0
- Extrémité 2 Taille1-5/16 po
- Extrémité 2 Filetage1-5/16-12
- Détails supplémentairesAutre - Systèmes hydrauliques, d’instrumentation et de traitement chimique
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Hauteur1.420 po
- Largeur1.420 po
- Longueur1.810 po
- Poids0.16 lb
- Longueur totale1.810 po